| |
|
| Artikel-Nr.: 537-544178 Herst.-Nr.: A5004G-31 EAN/GTIN: 4027824600014 |
| | | |
|
| | |
| Airex® Coronella 185 Auf einer Airex® Coronella-Matte macht Gymnastik Spaß. Das speziell entwickelte Material ist sehr formstabil und hält hohen physischen Belastungen stand. Produktinformationen zur Matte - 1 Airex® Coronella 185 schiefer mit Ösen
- Für Therapie, in medizinischen Einrichtungen oder im privaten Bereich
- Mattenoberfläche ist beidseitig gerillt
- Besitzt optimales Dämpfvolumen zur Schonung von Bändern und Gelenken
- Außenform mit runden Ecken
- L/B/H: 185 x 60 x 1,5 cm
- Gewicht ca. 2,2 kg
- Lieferung mit Übungsanleitung und detaillierter Pflegeanleitung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ösen | Farbe: | schiefer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte, Fitnessmatte, Unterlage, Sportmatte, Sportunterlage |
| | |
| |