| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-557042 Herst.-Nr.: 84-10-395 EAN/GTIN: 14250105619581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PVC Beatmungsbeutel-Set Beatmungsbeutel von VBM für die manuelle Beatmung und Reanimation. Produktinformationen zum Beatmungsbeutel - Lieferumfang: 6 x Set für Baby
- Inhalt pro Set: In transparentem PE Beutel, PVC Beatmungsbeutel 280 ml, PVC Beatmungsmaske Größe 1, Reservoirbeutel 600 ml, O2 Schlauch 200 cm
- Zum Einmalgebrauch
- Patientenventil mit Druckbegrenzer 40 cm H2O
- 30 mm A.D. Anschluss für PEEP-Ventil
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vbm beatmungsbeutel, beatmungsbeutelset, beatmungsbeutel-set, beatmungsbeutel set, pvc beatmungsbeutel, einweg beatmungsbeutel, beatmungbeutel erwachsene, beatmungsbeutel kinder, beatmungsbeutel baby |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |