Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBM Tourniquet Wipe Cuff Doppelmanschette 30 x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-557296
Hersteller:
     VBM
Herst.-Nr.:
     20-77-710
EAN/GTIN:
     14250105629139
Suchbegriffe:
Blutentleerungsmanschette
Blutsperremanschette
Tourniquet-Manschette
Tourniquet

Tourniquet Wipe Cuff Doppelmanschette

Tourniquet Wipe Cuff Doppelmanschetten von VBM sind wiederverwendbare Blutsperremanschetten aus strapazierfähigem Material und sind geeignet zur wiederholten Anwendung nach Wischdesinfektion. Wipe Cuff Doppelmanschetten sind erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

Produktinformationen zur Doppelmanschette

  • Maße 30 x 12 cm
  • Farbe blau
  • Wiederverwendbar
  • Für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)
  • Mit 2 individuell belüftbaren Blasen
  • Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
  • Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
  • Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
  • Flaches Profil und leichtes Gewicht
  • PVC-frei
  • Lieferform: 1 Stück

Besondere Eigenschaften
  • Spezielles Innenmaterial trocknet nach einer Wisch­desinfektion schnell und ermöglicht eine zeitnahe Wiederverwendung des Produktes
  • UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes
  • Serialnummer für die Nachverfolgung der Anwendungen
  • Bis zu 100 mal aufbereitbar (Wischdesinfektion)
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 12 cm
Weitere Suchbegriffe: blutsperremanschette vbm, tourniquet, wipe cuff, doppelmanschette, blutsperremanschette, vbm, wipe cuff doppelmanschette, wipe cuff einfachmanschette, wipe cuff manschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.