| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-557333 Herst.-Nr.: 32-08-145-1 EAN/GTIN: 04250105626711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Larynx-Tubus iLTS-D Der Larynx-Tubus iLTS-D ist eine supraglottische Atemwegshilfe der 3. Generation (mit Drainagekanal)
Produktinformationen zum iLTS-D-Tubus - Größe: 4/5 Erwachsene
- Lieferumfang: 1 x iLTS-D-Tubus, 1 x Spritze
- Patient: > 155 cm
- Farbe: transparent
- Mit farbkodierter Spritze
- Zum Einmalgebrauch
- Steril
- Intubation
- Ventilation
- Drainagekanal
- Einfache Platzierung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Erwachsene |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: larynx-tubus gr. 4, Layrnx, Tubus, Atemwegshilfe, iLTS Tubus, iLTS-Tubus, iLTS Tuben, iLTS-Tuben, supraglottische Atemwegshilfe, Larynxtuben, Larynx Tuben, Larynx LTS, iLTS-D, LTS Atemwegshilfe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |