Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UEBE visomat handy express Blutdruckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-577017
Hersteller:
     Uebe
Herst.-Nr.:
     21056
EAN/GTIN:
     4023368210566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
VISOMAT handy express - mobilde Vorsorgemessung

Die häufigeste Ursache für Schlaganfall ist das mit diesem Gerät erkennbare Vorhofflimmern. Der Puls wird 5x häufiger abgetastet. Noch nie war die Handgelenksmessung so präzise.
  • Hochgeschwindigkeits-Pulsabtastung für genauere Messwerte
  • M-Cuff Manschettenkonstruktion tastet beide Arterien noch genauer ab
  • verkürzter Messvorgang durch die Messung während des Aufpumpens
  • doppelt vorgeformte und hautverträgliche Schalenmanschette für Handgelenkumfang 12,5 - 21,5 cm
  • validierte Messgenauigkeit EN ISO 81060-2
  • Erkennung von Herzrhythmusstörungen
  • Manschettensitzkontrolle
  • Bewegungskontrolle, Warnanzeige bei Bewegung während der Messung
  • Ampelfunktion zur einfach Einstufung der Blutdruckwerte
  • Pulsdurckanzeige - Indiz für isolierte systolische Hypertonie
  • zwei Benutzerspeicher mit je 120 Speicherplätzen
  • Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Anleitung, Aufbewahrungsbox, Blutdruckpass, Batterien
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
PZN:
13975602
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.