Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UEBE visomat Pulsoximeter PO70 Sauerstoffmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-577025
Hersteller:
     Uebe
Herst.-Nr.:
     29271
EAN/GTIN:
     4023368292715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pulsoximeter
Pulsoxymeter
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät

Blutsauerstoffmessgerät PO70

Fingerpulsoximeter mit OLED-Display von Uebe. Blutsauerstoffmessgerät zur einfachen Messung, als Asthmatiker zuhause oder auch als Sportler unterwegs beim Training.

Produktinformationen zum Blutsauerstoffmessgerät PO70

  • Drehbares OLED-Display mit 4 Anzeigeperspektiven, zweifarbig
  • Klinisch geprüftes Pulsoximeter für den Zeigefinger mit optischem Signal und Alarmfunktion
  • Ermittlung der arteriellen Sauerstoffsättigung (% SpO2), der Herzfrequenz (PR) und des Perfusionsindex (PI)
  • Anleitung, Batterien, Halteband und einfacher Fingerclip im Lieferumfang enthalten
  • Zusatzfunktionen im Vergleich zum Gerät PO50 (siehe Grafik)
  • Stichproben- und kontinuierliche Messung
  • Messwertspeicher
  • Automatische Ein-/Ausschaltung
  • Betrieb bei Umgebungstemperaturen 5 bis 40°C, rel. Luftfeuchtigkeit 30 bis 80%, Luftdruck 700 bis 1060 hPa
  • Lager- und Transport bei Umgebungstemperatur -20 bis 60°C, rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 %, Luftdruck 500 bis1074 hPa
  • Sprachen DE / EN
Anwendungsbereiche von Pulsoximeter PO50
  • Für Risikopatienten, z. B. bei Herz- oder Atemwegserkrankungen
  • Für Sportler
  • Für gesunde Personen, die sich in großen Höhen bewegen (z. B. Bergsteiger, Skifahrer oder Sportflieger)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.



    Weitere Informationen:
    PZN:
    18060304
    Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, pulsoximeter, Pulsfrequenzmessgerät, Pulsoximetrie, Patientendiagnostik, Sportler, Überwachungsgerät
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,06*
    € 34,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,29*
    € 27,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Uebe
    29258
    ab € 15,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.