Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Stanzen
>
Trephine
>
Hautstanze
>
Artikel
KAI Medical Standard Biopsiestanze 1,0mm 20 Stück sterile Einweg Hautstanzen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-580010
Hersteller:
pfm medical
Herst.-Nr.:
48101
EAN/GTIN:
4042301093431
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Einweg Biopsie Stanzen
Die Kai Standard Biospiestanze ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten.
nahtlose Edelstahl Schneidkante
gerippter Griff für sicheres Arbeiten
einfache Erkennung der jeweiligen Größe durch Kennzeichnung der einzelnen Stanzen.
Länge und Durchmesser der Hautprobe ist sauber definiert
Repräsentativer Querschnitt durch die gesamte Cutis
Genügende Tiefe und Breite des Cutis-Ausschnitts
mit gewelltem Handgriff für optimalen Halt
sterile Einwegartikel - macht Schleifen und Sterilisieren überflüssig
Haltbarkeit 5 Jahre
Größe 1,0 mm
Inhalt 20 Stück pro Packung
einzeln, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
1,0 mm
PZN:
04637562
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Hautstanze, Lanzette
Weitere Suchbegriffe:
biopsiestanze 1mm
,
medizinische stanzen
,
Biopsy punch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,52*
€ 75,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,50*
€ 73,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,22*
€ 68,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,46*
€ 67,19
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,85*
€ 65,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen