Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAI Medical Standard Biopsiestanze 3,0 mm 20 Stück sterile Einweg Hautstanze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-580013
Hersteller:
     pfm medical
Herst.-Nr.:
     I4 00301
EAN/GTIN:
     4042301064349
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Einweg Biopsie Stanzen

Die Kai Standard Biospiestanze ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten.

  • nahtlose Edelstahl Schneidkante
  • gerippter Griff für sicheres Arbeiten
  • einfache Erkennung der jeweiligen Größe durch Kennzeichnung der einzelnen Stanzen.
  • Länge und Durchmesser der Hautprobe ist sauber definiert
  • Repräsentativer Querschnitt durch die gesamte Cutis
  • Genügende Tiefe und Breite des Cutis-Ausschnitts
  • mit gewelltem Handgriff für optimalen Halt
  • sterile Einwegartikel - macht Schleifen und Sterilisieren überflüssig
  • Haltbarkeit 5 Jahre
  • Größe 3,0 mm
  • Inhalt 20 Stück pro Packung
  • einzeln, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
3,0 mm
PZN:
03010559
Weitere Suchbegriffe: hautstanze 3mm, medizinische stanzen, Biopsy punch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,62*
€ 74,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,92*
€ 70,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,58*
€ 67,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,78*
€ 66,38
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 55,74*
€ 66,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,13*
€ 64,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.