Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Stanzen
>
Trephine
>
Hautstanze
>
Artikel
KAI Medical Standard Biopsiestanze 6,0 mm 20 Stück sterile Einweg Hautstanzen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-580017
Hersteller:
pfm medical
Herst.-Nr.:
BP-60F
EAN/GTIN:
14560146929243
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Einweg Biopsie Stanzen
Die Kai Standard Biospiestanze ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten.
nahtlose Edelstahl Schneidkante
gerippter Griff für sicheres Arbeiten
einfache Erkennung der jeweiligen Größe durch Kennzeichnung der einzelnen Stanzen.
Länge und Durchmesser der Hautprobe ist sauber definiert
Repräsentativer Querschnitt durch die gesamte Cutis
Genügende Tiefe und Breite des Cutis-Ausschnitts
mit gewelltem Handgriff für optimalen Halt
sterile Einwegartikel - macht Schleifen und Sterilisieren überflüssig
Haltbarkeit 5 Jahre
Größe 6,0 mm
Inhalt 20 Stück pro Packung
einzeln, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
6,0 mm
PZN:
03010660
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Hautstanze, Lanzette
Weitere Suchbegriffe:
medizinische stanzen
,
Biopsy punch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,76*
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4785*
€ 2,94942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,437*
€ 2,90003
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,4355*
€ 2,89825
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,024*
€ 2,40856
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Servoprax Biopsie Zange nach Alexander 3x7 mm spitz Zange für die Gewebeentnahme 23 cm ohne Innenfeder
Servoprax
I5 755
€ 70,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.