Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAI Medical Standard Biopsiestanze 8,0 mm 20 Stück sterile Einweg Hautstanzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-580018
Hersteller:
     pfm medical
Herst.-Nr.:
     BP-80F
EAN/GTIN:
     14560146929250
Suchbegriffe:
Biopsiestanze
Hautstanze
Hauttrephine
Medizinische Stanzen
Einweg Biopsie Stanzen

Die Kai Standard Biospiestanze ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten.

  • nahtlose Edelstahl Schneidkante
  • gerippter Griff für sicheres Arbeiten
  • einfache Erkennung der jeweiligen Größe durch Kennzeichnung der einzelnen Stanzen.
  • Länge und Durchmesser der Hautprobe ist sauber definiert
  • Repräsentativer Querschnitt durch die gesamte Cutis
  • Genügende Tiefe und Breite des Cutis-Ausschnitts
  • mit gewelltem Handgriff für optimalen Halt
  • sterile Einwegartikel - macht Schleifen und Sterilisieren überflüssig
  • Haltbarkeit 5 Jahre
  • Größe 8,0 mm
  • Inhalt 20 Stück pro Packung
  • einzeln, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
8,0 mm
PZN:
03010677
Weitere Suchbegriffe: biopsiestanze 8mm, medizinische stanzen, Biopsy punch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,3295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,38*
€ 75,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,35*
€ 73,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,08*
€ 67,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,32*
€ 67,02
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 56,29*
€ 66,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,71*
€ 65,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.