Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pfm medical Redon Mini-Saugbalg 150 ml mit Schraubansatz Ch. 08 für die postoperative Wunddrainage mittels Niedervakuum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-580031
Hersteller:
     pfm medical
Herst.-Nr.:
     20653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redon-Saugball
Redonsaugball
Wunddrainage
wunddrainage
Der manuell komprimierbare Faltenbalg der Redon-Mini Set dient der postoperativen Wunddrainage mittels Niedervakuum (initial ca. 10.000 Pa). Das Redon-Mini Set beinhaltet einen Drain und eine vorkonnektierte Edelstahlführungsnadel.
Schnelle qualitative Sekretbeurteilung  Durch das transparente Material kann die Drainageflüssigkeit schnell qualitativ beurteilt werden.
Sichere Drainkonnektion  Der Steck- oder Universal-Schraubansatz dient der schnellen und sicheren Konnektion der Drains.

  • initiales Niedervakuum ca. 10.000 Pa
  • Redon-Drain mit Kreuzperforation (30 cm/5 cm), DEHP-frei
  • stufenloser Übergang zur Führungsnadel
  • durchgehend röntgenkontrastgebend
  • doppelt steril verpackt
  • latexfrei
  • Anschluss mit Schraubansatz
  • Draingröße Ch. 08
  • Volumen 150 ml
  • Inhalt 10 Stück
Weitere Informationen:
Ansatz:
Schraubansatz
Volumen:
150 ml
Ausführung:
Ch. 08
PZN:
07697369
Weitere Suchbegriffe: Niedervakuumdrainage, Faltenbag, Saugbalg, Redon, Drainagesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,58*
€ 72,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,55*
€ 70,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,51*
€ 70,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 56,40*
€ 67,12
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 56,36*
€ 67,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,28*
€ 65,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,04*
€ 64,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.