Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Bauerfeind MalleoTrain schwarz rechts Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610042
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11011103070601
EAN/GTIN:
     4046445026546
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze

MalleoTrain®

Die Sprunggelenkbandange von Bauerfeind, lindert Schmerzen und gibt sicheren Halt. Nach einer akuten Verletzung oder bei chronischen Beschwerden, wie Arthrose, Arthritis oder einer Bänderschwäche im Fuß stabilisiert die MalleoTrain das Sprunggelenk. Das atmungsaktive Kompressionsgestrick massiert in Bewegung sanft das Gewebe und baut so Schwellungen schneller ab und reduziert Blutergüsse. In Kombination mit zwei Pelotten hinter dem Außen- und Innenknöchel lindert diese Wechseldruckmassage der Bandage Schmerzen und beschleunigt Heilungsprozesse.

Produktinformationen zur MalleoTrain®

  • Größe 1
  • Fesselumfang 17-19 cm
  • Farbe schwarz
  • Seite rechts
  • Stabilisiert den Fuß bei Bewegung
  • Fördert Heilungsprozesse im Sprunggelenk
  • Reduziert Schmerzen bei Arthritis, Arthrose und nach Fußverletzungen
  • Baut Schwellungen und Blutergüsse ab
  • Hautfreundlich und atmungsaktiv
  • Anatomisch geformte Pelotten am Innen- und Außenknöchel für optimale Druckverteilung
  • Weiche, luftdurchlässigere Komfortzone am Spann und kompressionsreduzierte Ränder
  • Material: Polyamid, Thermoplastisches Elastomer Styren-Ethylen/Butylen-StyrenBlockcopolymer, Elastan, Baumwolle, Polyurethan, Polyester
  • Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation von MalleoTrain®
  • Chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände, z.B. nach Distorsionen
  • Arthrose und Arthritis, Gelenkergüsse und Schwellungen
  • Tendopathie
  • Tendomyopathie
  • Bänderinsuffizienz
  • Frühfunktionelle/konservative Therapie
  • Rezidivprophylaxe
Pflegehinweise
  • Waschbar bei 30°C
  • Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
  • Vorhandene Klettverschlüsse schließen
  • Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen:
Größe:
1
Farbe:
schwarz
Ausführung:
rechts
PZN:
07551335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.