| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610074 Herst.-Nr.: 11041206070000 EAN/GTIN: 4046445414596 |
| | |
|
| | |
| GenuTrain® Die GenuTrain® von Bauerfeind ist eine hervorragende Aktivbandage zur Stabilisierung Entlastung und Aktivierung der Knie. Sie wirkt schmerzlindernd und fördert die Beweglichkeit durch Wechseldruckmassagen und Stimulation bestimmter Druckpunkte. Dabei wird die stabilisierende Beinmuskulatur aktiviert und die Koordination verbessert. Zusätzlich wird der Stoffwechsel angeregt und Schwellungen abgebaut für einen zügigen Heilungsverlauf. Die atmungsaktiven Wirkzonen und besonders weichen Komfortzonen des anatomisch geformten Train-Gestricks ermöglichen höchsten Tragekomfort bei optimaler medizinischer Wirkung. Produktinformationen zur GenuTrain® - Größe 0
- Umfang Oberschenkel 35 - 38 cm
- Umfang Wade 25 – 28 cm
- Farbe schwarz
- Tragbar links und rechts
- Gezielte Schmerzlinderung
- Sicherer Halt durch Muskelstimulation
- Einfaches An- und Ablegen dank An- und Ausziehhilfe
- Weiche Kniekehle für angenehmen Tragekomfort
- Dreidimensionales Train-Aktivgestrick für ideale Passform
- Omega Pelotte verbessert neuromuskuläre Gelenkstabilisierung
- Meniskenflügel für Schmerzminderung
- Hoffa-Pads für Druckentlastung
- Medizinprodukt
Anwendungsbereiche der GenuTrain® - Tendopathie, Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie
- Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Rezidivierender Gelenkerguss
- Gonarthrose/ Arthritis
- Prävention/ Rezidivprophylaxe
- Instabilitätsgefühl
Pflegehinweise für die GenuTrain® - Waschbar bei 30 °C
- Separat mit Flüssigwaschmittel waschen
- Pelotten und deren Frotteeüberzug sind, soweit möglich, ebenfalls vor dem Waschen zu entfernen
- Wäschenetz wird empfohlen
- Schleuderzahl max. 500 Umdrehungen/ Minute
- Nicht Trocknergeeignet
- Regelmäßiges Waschen der Aktivbandage wird empfohlen um die Kompression des Gestricks zu erhalten
Weitere Informationen: | | Größe: | 0 | Farbe: | schwarz | PZN: | 07551453 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kniebandage bauerfeind schwarz, kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, GenuTrain, Aktivbandage, Gelenkbandage, Bauerfeind, GenuTrain Lady, Bauerfeind Bandage, Bauerfeind GenuTrain |
| | |
| |