Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind GenuTrain® S beige links Gr. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610138
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11041304010703
EAN/GTIN:
     4046445108051
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze

GenuTrain® S

Ob Knieinstabilität, Kniearthrose oder eine rheumatoide Kniearthritis: Die GenuTrain® S Kniebandage von Bauerfeind unterstützt durch stabilisierende Elemente und reduziert Schmerzen. Sobald das Knie bewegt wird, erzeugt das elastische Gestrick der Kniebandage zusammen mit einem Funktionspolster um die Kniescheibe eine muskelaktivierende Wechseldruckmassage, die das Kniegelenk stabilisiert. Seitliche Schienen, die mit einem Gurtsystem fixiert werden, geben dem Knie bei Bewegung verstärkten Halt.

Produktinformationen zur GenuTrain® S

  • Größe 3
  • Oberschenkel 44 - 47 cm
  • Wadenumfang 34 - 37 cm
  • Seite links
  • Farbe beige
  • Verstärkter Halt durch seitliche Gelenkschienen und Gurte
  • Aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur
  • Viskoelastische Pelotte entlastet die Kniescheibe
  • Beschleunigt Resorption von Ödemen und Ergüssen
  • Hoher Tragekomfort
  • Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-StyrenBlockcopolymer, Elastodien, Polyurethan, Elastan, Viskose, Polyester, Polyoxymethylen, Baumwolle
  • Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation
  • Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
  • Gonarthrose
  • Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)
Pflegehinweise
  • Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
  • Seitliche Gelenkschienen und Klettbänder vor dem Waschen entfernen
  • Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand deines Produktes
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung

Weitere Informationen:
Größe:
3
Farbe:
beige
Ausführung:
links
PZN:
02429256
Weitere Suchbegriffe: kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Aktivbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,02*
€ 145,94*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,34*
€ 273,15*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 156,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 153,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,89*
€ 149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,45*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,02*
€ 127,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.