| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-610142 Herst.-Nr.: 11041304070601 EAN/GTIN: 4046445108099 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | GenuTrain® S Ob Knieinstabilität, Kniearthrose oder eine rheumatoide Kniearthritis: Die GenuTrain® S Kniebandage von Bauerfeind unterstützt durch stabilisierende Elemente und reduziert Schmerzen. Sobald das Knie bewegt wird, erzeugt das elastische Gestrick der Kniebandage zusammen mit einem Funktionspolster um die Kniescheibe eine muskelaktivierende Wechseldruckmassage, die das Kniegelenk stabilisiert. Seitliche Schienen, die mit einem Gurtsystem fixiert werden, geben dem Knie bei Bewegung verstärkten Halt. Produktinformationen zur GenuTrain® S - Größe 1
- Oberschenkel 38 - 41 cm
- Wadenumfang 28 - 31 cm
- Seite rechts
- Farbe schwarz
- Verstärkter Halt durch seitliche Gelenkschienen und Gurte
- Aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur
- Viskoelastische Pelotte entlastet die Kniescheibe
- Beschleunigt Resorption von Ödemen und Ergüssen
- Hoher Tragekomfort
- Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-StyrenBlockcopolymer, Elastodien, Polyurethan, Elastan, Viskose, Polyester, Polyoxymethylen, Baumwolle
- Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation - Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
- Gonarthrose
- Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)
Pflegehinweise - Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
- Seitliche Gelenkschienen und Klettbänder vor dem Waschen entfernen
- Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
- Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
- Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand deines Produktes
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 1 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | rechts | PZN: | 07551559 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |