| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610178 Herst.-Nr.: 11041403070601 EAN/GTIN: 4046445599989 |
| |
|
| | |
| GenuTrain® P3 Die GenuTrain® P3 Kniebandage von Bauerfeind lindert vorderen Knieschmerz und gibt sicheren Halt bei Patellalateralisation. Vor allem sportlich Aktive sind von vorderem Knieschmerz oder einem Patellaspitzensyndrom betroffen. Die GenuTrain P3 wirkt einem Abdriften der Kniescheibe nach außen entgegen, lindert Schmerzen und lässt Reizzustände besser ausheilen. Zwei Pelotten und ein individuell einstellbarer Zügel zum Festkletten helfen die Kniescheibe in ihrer natürlichen Gleitbahn zu halten. Produktinformationen zur GenuTrain® P3 - Größe 1
- Oberschenkelumfang 39 - 42 cm
- Wadenumfang 28 - 31 cm
- Farbe schwarz
- Seite rechts
- Zentriert die Kniescheibe
- Wirkt lateralem Abdriften und Abkippen entgegen
- Korrekturzügel ist individuell einstellbar
- Anatomische Passform für positionssicheren Sitz
- Hoher Tragekomfort
- Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-Styren-Blockcopolymer, Federstahldraht (verzinkt), Elastodien, Silikon, Polyurethan, Elastan, Viskose, Baumwolle, Polyethylen, Polyester
- Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikationen - Reizzustände des Kniegelenks, (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Chondromalazie, Patellaspitzensyndrom/ Jumper's Knee, Runner's Knee)
- Patellalateralisation
- Patellahochstand (Patella alta)
- Nach Lateral-Release-OP
- Instabilitätsgefühl
Pflegehinweise - Bei 30°C in der Waschmaschine waschbar
- Produkten mit Klettbändern sind, falls möglich, zu entfernen oder an der dafür vorgesehenen Stelle fest anzukletten
- Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
- Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
- Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes beachten
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: | | Größe: | 1 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | rechts | PZN: | 07552056 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |