Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind GenuTrain® P3 titan rechts Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610191
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11041403080602
EAN/GTIN:
     4046445600111
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze

GenuTrain® P3

Die GenuTrain® P3 Kniebandage von Bauerfeind lindert vorderen Knieschmerz und gibt sicheren Halt bei Patellalateralisation. Vor allem sportlich Aktive sind von vorderem Knieschmerz oder einem Patellaspitzensyndrom betroffen. Die GenuTrain P3 wirkt einem Abdriften der Kniescheibe nach außen entgegen, lindert Schmerzen und lässt Reizzustände besser ausheilen. Zwei Pelotten und ein individuell einstellbarer Zügel zum Festkletten helfen die Kniescheibe in ihrer natürlichen Gleitbahn zu halten.

Produktinformationen zur GenuTrain® P3

  • Größe 2
  • Oberschenkelumfang 42 - 45 cm
  • Wadenumfang 31 - 34 cm
  • Farbe titan
  • Seite rechts
  • Zentriert die Kniescheibe
  • Wirkt lateralem Abdriften und Abkippen entgegen
  • Korrekturzügel ist individuell einstellbar
  • Anatomische Passform für positionssicheren Sitz
  • Hoher Tragekomfort
  • Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-Styren-Blockcopolymer, Federstahldraht (verzinkt), Elastodien, Silikon, Polyurethan, Elastan, Viskose, Baumwolle, Polyethylen, Polyester
  • Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikationen
  • Reizzustände des Kniegelenks, (Femoropatellares Schmerzsyndrom, Chondropathia patellae, Chondromalazie, Patellaspitzensyndrom/ Jumper's Knee, Runner's Knee)
  • Patellalateralisation
  • Patellahochstand (Patella alta)
  • Nach Lateral-Release-OP
  • Instabilitätsgefühl
Pflegehinweise
  • Bei 30°C in der Waschmaschine waschbar
  • Produkten mit Klettbändern sind, falls möglich, zu entfernen oder an der dafür vorgesehenen Stelle fest anzukletten
  • Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes beachten
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung

Weitere Informationen:
Größe:
2
Farbe:
titan
Ausführung:
rechts
PZN:
01285051
Weitere Suchbegriffe: kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Aktivbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 132,18*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 248,33*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.