Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ManuTrain® beige links Größe 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610208
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11051504010701
EAN/GTIN:
     4046445040900
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage

ManuTrain® Handgelenkbandage

Die anatomisch geformte Aktivbandage ManuTrain stützt, stabilisiert und massiert. ManuTrain entlastet das Handgelenk bei Sehnenscheidenentzündung, Handgelenksarthrose oder nach Verletzungen. Die Aktivbandage hilft Schmerzen zu lindern, entlastet und stabilisiert in der Bewegung und besitzt eine individuell einstellbare Stabilisierung. Das atmungsaktive, hautfreundliche Gestrick passt sich jeder Körperbewegung an, ohne einzuschnüren oder zu verrutschen. ManuTrain Aktivbandage unterstützt die Heilung und Beweglichkeit der Hand. Die Komfortzone zwischen Daumen und Zeigefinger ermöglicht irritatinsfreies Greifen und vermeidet Druckspitzen

Produktinformationen zur ManuTrain

  • Größe 1
  • Handgelenkumfang 14 - 15 cm
  • Farbe beige
  • Seite links
  • Stabilisiert das Handgelenk und fördert die Regeneration
  • Wirkt schmerzlindernd und stimuliert die Sensomotorik
  • Entlastet durch Teilruhigstellung der Bewegungsachsen
  • Variabler Stabilisierungsgrad durch zweiteiliges Gurtsystem zum An- und Abkletten
  • Anatomisch geformte Daumenöffnung für angenehmen Tragekomfort
  • Material: Polyamid, Styren-Ethylen/ButylenStyren-Blockcopolymer, Elastan, Polyurethan, Polyethylen, Baumwolle, Polyester
  • Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation
  • Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
  • Distorsionen (Handgelenksverletzungen, z. B. Verstauchungen)
  • Arthrose (Gelenkverschleiß)
  • Instabilität, z.B. bei federnder Elle
  • Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
  • Prävention/Rezidivprophylaxe
Pflegehinweise
  • Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes beachten
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
  • Bei Produkten mit Klettbändern sind diese, falls möglich, zu entfernen oder an der dafür vorgesehenen Stelle fest anzukletten
Weitere Informationen:
Größe:
1
Farbe:
beige
Ausführung:
links
PZN:
01285677
Weitere Suchbegriffe: handgelenkbandage mit schiene, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Handgelenksbandage, Aktivbandage, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 73,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,29*
€ 67,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,33*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.