| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610227 Herst.-Nr.: 11051504080602 EAN/GTIN: 4046445040979 |
| |
|
| | |
| ManuTrain® Handgelenkbandage Die anatomisch geformte Aktivbandage ManuTrain stützt, stabilisiert und massiert. ManuTrain entlastet das Handgelenk bei Sehnenscheidenentzündung, Handgelenksarthrose oder nach Verletzungen. Die Aktivbandage hilft Schmerzen zu lindern, entlastet und stabilisiert in der Bewegung und besitzt eine individuell einstellbare Stabilisierung. Das atmungsaktive, hautfreundliche Gestrick passt sich jeder Körperbewegung an, ohne einzuschnüren oder zu verrutschen. ManuTrain Aktivbandage unterstützt die Heilung und Beweglichkeit der Hand. Die Komfortzone zwischen Daumen und Zeigefinger ermöglicht irritatinsfreies Greifen und vermeidet Druckspitzen Produktinformationen zur ManuTrain - Größe 2
- Handgelenkumfang 15 - 16 cm
- Farbe titan
- Seite rechts
- Stabilisiert das Handgelenk und fördert die Regeneration
- Wirkt schmerzlindernd und stimuliert die Sensomotorik
- Entlastet durch Teilruhigstellung der Bewegungsachsen
- Variabler Stabilisierungsgrad durch zweiteiliges Gurtsystem zum An- und Abkletten
- Anatomisch geformte Daumenöffnung für angenehmen Tragekomfort
- Material: Polyamid, Styren-Ethylen/ButylenStyren-Blockcopolymer, Elastan, Polyurethan, Polyethylen, Baumwolle, Polyester
- Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation - Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Distorsionen (Handgelenksverletzungen, z. B. Verstauchungen)
- Arthrose (Gelenkverschleiß)
- Instabilität, z.B. bei federnder Elle
- Tendovaginitis (Sehnenscheidenentzündung)
- Prävention/Rezidivprophylaxe
Pflegehinweise - Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
- Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
- Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes beachten
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
- Bei Produkten mit Klettbändern sind diese, falls möglich, zu entfernen oder an der dafür vorgesehenen Stelle fest anzukletten
Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Farbe: | titan | Ausführung: | rechts | PZN: | 01285890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karpaltunnelsyndrom bandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Handgelenksbandage, Aktivbandage, Stützverband |
| | |
| |