Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind EpiTrain schwarz Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610249
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11061604070004
EAN/GTIN:
     4046445026522
Suchbegriffe:
Epicondylitis Bandage
Epicondylitisband
Epicondylitisbandage
epicondylitis bandage bauerfeind

Bauerfeind Ellenbogenbandage EpiTrain® – schmerzlindernd bei Tennisellenbogen, Golferellenbogen und Arthrose

Der Tennisellenbogen oder Golferellenbogen wird nicht unbedingt durch die namensgleiche Sportart hervorgerufen. Diese Erkrankungen verursachen starke Schmerzen am Ellenbogen. Die Ellenbogenbandage EpiTrain wirkt durch eine sanfte Wechseldruckmassage schmerzreduzierend und abschwellend. Zwei Pelotten üben zusammen mit elastischem Gestrick heilenden Druck auf die gereizten Bereichen und das umliegende Gewebe aus.

  • stabilisiert das Ellenbogengelenk
  • beruhigt den gereizten Muskel-Sehnen-Übergang bei Tennisellenbogen, Tennisarm, Golferellenbogen oder Arthrose
  • wirkt abschwellend und schmerzlindernd
  • zwei Pelotten seitlich am Ellenbogen entlastenhautfreundliches und atmungsaktives Gestrick
  • Farbe schwarz 
  • Größe 4
  • Umfang 25-27 cm
  • bei 30 °C mit Flüssigwaschmittel separat in der Waschmaschine waschbar


Weitere Informationen:
Größe:
4
Farbe:
schwarz
PZN:
07552458
Weitere Suchbegriffe: epicondylitis bandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.