Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind EpiTrain titan 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610252
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11061604080000
EAN/GTIN:
     4046445003905
Suchbegriffe:
Epicondylitis Bandage
Epicondylitisband
Epicondylitisbandage
epicondylitis bandage bauerfeind

Bauerfeind Ellenbogenbandage EpiTrain® – schmerzlindernd bei Tennisellenbogen, Golferellenbogen und Arthrose

Der Tennisellenbogen oder Golferellenbogen wird nicht unbedingt durch die namensgleiche Sportart hervorgerufen. Diese Erkrankungen verursachen starke Schmerzen am Ellenbogen. Die Ellenbogenbandage EpiTrain wirkt durch eine sanfte Wechseldruckmassage schmerzreduzierend und abschwellend. Zwei Pelotten üben zusammen mit elastischem Gestrick heilenden Druck auf die gereizten Bereichen und das umliegende Gewebe aus.

  • stabilisiert das Ellenbogengelenk
  • beruhigt den gereizten Muskel-Sehnen-Übergang bei Tennisellenbogen, Tennisarm, Golferellenbogen oder Arthrose
  • wirkt abschwellend und schmerzlindernd
  • zwei Pelotten seitlich am Ellenbogen entlastenhautfreundliches und atmungsaktives Gestrick
  • Farbe titan 
  • Größe 0
  • Umfang 17-19 cm
  • bei 30 °C mit Flüssigwaschmittel separat in der Waschmaschine waschbar

Weitere Informationen:
Größe:
5 cm x 11 cm
Farbe:
titan
PZN:
01286292
Weitere Suchbegriffe: epicondylitis bandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.