Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind OmoTrain titan Gr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610265
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11071702080006
EAN/GTIN:
     4046445610509
Suchbegriffe:
Armschlinge Schulterfixierung
Schulter Bandage
Schulterbandage
Schulterfixation Bandage
OmoTrain Aktivbandage von Bauerfeind

Bei Schulterbeschwerden infolge von Verletzungen, Operationen oder Arthrose stabilisiert OmoTrain das Schultergelenk und führt es dank seiner speziellen Gurtführung sicher in der Bewegung.
Die Bandage zentriert das Schultergelenk und wirkt schmerzlindernd.
Die Aktivbandage ist dank ihrer hohen Dehnbarkeit einfach an- und abzulegen und wird am Oberkörper mit einem weichen Gurt befestigt. Der Brustbereich wird ausgespart, dadurch ist sie besonders angenehm zu tragen. Die OmoTrain kann rechts und auch links angelegt werden.
  • verschiedenen Größen je nach Umfang Oberarm
  • bei 30 °C mit Flüssigwaschmittel separat in der Waschmaschine waschbar
  • nicht Trockner geeignet
  • Farbe titan
Gr. 0 Umfang Oberarm 20-22 cm
Gr. 1 Umfang Oberarm 22-24 cm
Gr. 2 Umfang Oberarm 24-26 cm
Gr. 3 Umfang Oberarm 26-29 cm
Gr. 4 Umfang Oberarm 29-32 cm
Gr. 5 Umfang Oberarm 32-36 cm
Gr. 6 Umfang Oberarm 36-40 cm
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
titan
PZN:
03209373
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,79*
€ 120,41*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 220,61*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.