Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind MalleoTrain Plus titan links Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610327
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11011121080702
EAN/GTIN:
     4046445303548
Suchbegriffe:
Fußgelenk Bandage
Fußgelenkbandage
Fußknöchel Bandage
Fußknöchel Stütze

MalleoTrain® Plus

Die MalleoTrain® Plus Sprunggelenksbandage von Bauerfeind dient zur Sicherung des Fußes nach Umknicken und Verstauchung oder bei Bänderschwäche und Extrembelastungen im Sport. Dabei wird die Beweglichkeit des Fußes nicht eingeschränkt. Durch ihre elastischen Profieinlagen und das teilelastische Gurtsystem eignet sich die Bandage zum Einsatz in der frühfunktionellen Therapie von Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor Sprunggelenksverletzungen. Ein hoher Tragekomfort wird durch das atmungsaktive Train-Aktivgestrick erreicht. Zudem werden Knöchelschmerzen gelinder und der Fuß in der Bewegung massiert. MalleoTrain® Plus vereint die bewährten Wirkungsmechanismen von Bauerfeind Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings.

Produktinformationen zur MalleoTrain® Plus

  • Größe 2
  • Fesselumfang 19 - 21 cm
  • Farbe titan
  • Seite links
  • Schützt durch Gurtsystem verstärkt vor Supinationstraumata
  • Anatomisch geformte Pelotten am Innen- und Außenknöchel
  • Beschleunigt den Abbau von Ödemen
  • Ergüssen und Hämatomen
  • Aktiviert die stabilisierende Muskulatur
  • Lindert Schmerzen
  • Mareial: Polyamid, Thermoplastisches Elastomer Styren-Ethylen/ButylenStyren-Blockcopolymer, Elastan, Polyurethan, Baumwolle, Polyester
  • Lieferumfang 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation der MalleoTrain® Plus
  • Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
  • Postoperative Rehabilitation
  • "Frühfunktionelle Therapie von Kapselbandverletzungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks"
  • Bandinsuffizienz/Instabilität
  • Supinationsprophylaxe, besonders bei gesteigerter Aktivitäten
Pflegehinweise
  • Waschbar bei 30°C
  • Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
  • Vorhandene Klettverschlüsse schließen
  • Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung

Weitere Informationen:
Größe:
2
Farbe:
titan
Ausführung:
links
PZN:
06909059
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.