| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610328 Herst.-Nr.: 11011121080703 EAN/GTIN: 4046445303531 |
| |
|
| | |
| MalleoTrain® Plus Die MalleoTrain® Plus Sprunggelenksbandage von Bauerfeind dient zur Sicherung des Fußes nach Umknicken und Verstauchung oder bei Bänderschwäche und Extrembelastungen im Sport. Dabei wird die Beweglichkeit des Fußes nicht eingeschränkt. Durch ihre elastischen Profieinlagen und das teilelastische Gurtsystem eignet sich die Bandage zum Einsatz in der frühfunktionellen Therapie von Kapselbandzerrungen und zum Schutz vor Sprunggelenksverletzungen. Ein hoher Tragekomfort wird durch das atmungsaktive Train-Aktivgestrick erreicht. Zudem werden Knöchelschmerzen gelinder und der Fuß in der Bewegung massiert. MalleoTrain® Plus vereint die bewährten Wirkungsmechanismen von Bauerfeind Aktivbandagen mit denen des Sport-Tapings. Produktinformationen zur MalleoTrain® Plus - Größe 3
- Fesselumfang 21 - 23 cm
- Farbe titan
- Seite links
- Schützt durch Gurtsystem verstärkt vor Supinationstraumata
- Anatomisch geformte Pelotten am Innen- und Außenknöchel
- Beschleunigt den Abbau von Ödemen
- Ergüssen und Hämatomen
- Aktiviert die stabilisierende Muskulatur
- Lindert Schmerzen
- Mareial: Polyamid, Thermoplastisches Elastomer Styren-Ethylen/ButylenStyren-Blockcopolymer, Elastan, Polyurethan, Baumwolle, Polyester
- Lieferumfang 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation der MalleoTrain® Plus - Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände
- Postoperative Rehabilitation
- "Frühfunktionelle Therapie von Kapselbandverletzungen des oberen bzw. unteren Sprunggelenks"
- Bandinsuffizienz/Instabilität
- Supinationsprophylaxe, besonders bei gesteigerter Aktivitäten
Pflegehinweise - Waschbar bei 30°C
- Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
- Vorhandene Klettverschlüsse schließen
- Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: | | Größe: | 3 | Farbe: | titan | Ausführung: | links | PZN: | 06909065 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, fußgelenkbandage bauerfeind, fussgelenk bandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband |
| | |
| |