| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610339 Herst.-Nr.: 12013102080602 EAN/GTIN: 4046445471803 |
| |
|
| | |
| Bauerfeind ValguLoc® - Orthese zur Korrektur des großen Zehs während der Nacht Die sichtbare Fehlstellung der Großzehe, auch bekannt als Hallux valgus und der daraus entstehende „Frostballen“, lässt Schuhe unangenehm drücken und sorgt für Schmerzen beim Abrollen des Fußes. Damit der große Zeh sich nicht weiter verschiebt und das Großzehengelenk frühzeitig verschleißt, gibt es die Nachtlagerungsschiene ValguLoc. Die Orthese korrigiert sanft den Schiefstand und dehnt die verkürzten Anteile des Kapselbandapparats auf. Sie selbst bestimmen die schmerzlindernde Korrekturkraft beim Festziehen des Klettgurtes. Die ValguLoc eignet sich nicht zum Gehen und soll nachts ohne Schuhe getragen werden. - korrigiert sanft die Großzehenfehlstellung
- dehnt Verkürzungen des Kapselbandapparats auf
- Korrekturkraft ist mit Klettgurt dosierbar
- für den ruhenden Fuß ohne Schuhwerk
- Farbe: titan
- Ausführung rechts
- Größe 2
- Richtwert Schuhgröße 37 – 40
Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Farbe: | titan | Ausführung: | rechts | PZN: | 01286493 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,98* | € 27,57* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,25* | € 48,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|