| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610348 Herst.-Nr.: 12013004080702 EAN/GTIN: 4046445494277 |
| |
|
| | |
| CaligaLoc Fußorthese von Bauerfeind Die CaligaLoc Fußorthese ist eine anatomisch geformte Stabilorthese, die bei konservativer Therapie von Knöchelbänderrissen, nach Bandoperationen oder bei chronischer Instabilität des oberen und/oder unteren Sprunggelenks zum Einsatz kommt. Sie verhindert ein Umknicken und schützt vor unerwarteten und zu hohen Belastungen. Die Orthese wird mit Gurten über ein einfaches Klettsystem sicher am Fuß gehalten. CaligaLoc kann als Stützschiene in Konfektionsschuhen getragen werden, aber auch als Nacht- und Lagerungsschiene ohne Schuhe. - Farbe titan
- links oder rechts
Gr. 1 Richtwert Schuhgröße 34 – 38 Gr. 2 Richtwert Schuhgröße 39 – 43 Gr. 3 Richtwert Schuhgröße 44 – 48 Die CaligaLoc kann mittels eines Feinwaschmittel durch Handwäsche gereinigt werden. Vor dem Waschen sollten alle Klettverschlüsse geschlossen werden um die Klettfähigkeit nicht zu beeinträchtigen. Beim Trocknen ist die Schiene keiner direkten Hitze auszusetzen. Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Ausführung: | links | PZN: | 01286412 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sprunggelenk orthese bauerfeind, sport stirrup, Bandage, Orthese, Fußbandage, Fußorthese, Stützbandage, Stützverband, Fußgelenksstütze |
| | |
| |