Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind GenuTrain® S Pro beige rechts Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610351
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11041350010602
EAN/GTIN:
     4046445481710
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze

GenuTrain® S Pro

Die GenuTrain® S Pro von Bauerfeind ist eine Kniebandage mit einstellbaren Gelenkschienen zur seitlichen Stabilisierung des Knies. Dabei wird das Kniegelenk sicher in der Bewegung geführt. Je nach Einstellung kann der Beugewinkel und der Streckwinkel des Beins eingeschränkt werden, um eine Fehlbelegung zu Korrigieren und das Knie in bestimmten Therapiephasen zu schonen. Per Gelenkeinstellung kann das Beugen des Knies auf einen 30°-, 60°- und 90°-Winkel begrenzt werden. Ebenso kann das volle Durchstrecken des Knies mit einem Gelenkanschlag bei 20° vermieden werden. Einsatzgebiete der Bandage sind leichte bis mittlere Instabilitäten, Gonarthrose, Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis) und Meniskusverletzungen.

Produktinformationen zur GenuTrain® S Pro

  • Größe 2
  • Oberschenkel 41 - 44 cm
  • Wadenumfang 31 - 34 cm
  • Farbe beige
  • Seite rechts
  • Verstärkter Halt durch seitliche Gelenkschienen und Gurte
  • Kann Beuge- und Streckwinkel des Knies limitieren
  • Aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur
  • Viskoelastische Pelotte entlastet die Kniescheibe
  • Beschleunigt Resorption von Ödemen und Ergüssen
  • Material: Polyamid, Styren-Ethylen/Butylen-Stryren-Blockcopolymer, Elastodien, Polyurethan, Kupfer-Zink-Legierung, Elastan, Viskose, Polyester, Polyoxymethylen, Baumwolle
  • Lieferumfang: 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation
  • Gelenkinstabilitäten (leichten bis mittleren Grades)
  • Gonarthrose
  • Arthritiden (z.B. rheumatoide Arthritis)
  • Meniskusverletzungen
Pflegehinweise
  • Bei 30° C in der Waschmaschine waschbar
  • Seitliche Gelenkschienen und Klettbänder vor dem Waschen entfernen
  • Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand deines Produktes
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen:
Größe:
2
Farbe:
beige
Ausführung:
rechts
PZN:
09336954
Weitere Suchbegriffe: kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Aktivbandage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,36*
€ 194,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,87*
€ 307,80*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,93*
€ 208,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,08*
€ 207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,49*
€ 199,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,90*
€ 190,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,36*
€ 172,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.