| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610556 Herst.-Nr.: 12053301080602 EAN/GTIN: 4046445437663 |
| |
|
| | |
| Die RhizoLoc Daumenorthese dient zur Stabilisierung des Sattel- und Grundgelenks des Daumen. Anwendung findet die Orthese bei Verletzungen im Daumengelenk, wie Seitenbandriss oder -zerrung („Skidaumen“), Arthrose (Rhizarthrose) oder Reizungen. Durch eine Klettlasche kann die Beweglichkeit des Daumens therapiegerecht eingeschränkt werden. Der individuell anformbare Aluminiumbügel stabilisiert und die Seitenbänder können sich optimal regenerieren. Das atmungsaktive Material ermöglicht einen hohen Tragekomfort durch eingearbeitete Poren zur Zirkulation der Luft. Erhältlich in verschiedenen Größen. - Gr. 2 rechts
- Farbe titan
- Handgelenksumfang 16 – 20cm
- Daumenumfang 6,5 – 9 cm
- Handwäsche möglich
- nicht Trockner geeignet
Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Farbe: | titan | Ausführung: | rechts | PZN: | 00732039 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Daumengelenk Orthese, Daumengelenkorthese, Daumenorthese, Daumensattel Orthese, Daumensattelorthese, Daumenschiene, Rhizarthrose Orthese, Rhizarthrose Ring, Rhizarthroseorthese, daumenorthese bauerfeind, daumen orthese, Bandage, Handgelenkbandage, Stützbandage, Stützverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 45,29* | € 59,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,50* | € 104,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|