| |
|
| Artikel-Nr.: 537-610577 Herst.-Nr.: 11071710080606 EAN/GTIN: 4046445610578 |
| |
|
| | |
| OmoTrain S Schulterbandage von Bauerfeind Die OmoTrain S dient zur neuromuskulären Stabilisierung des Schultergelenks. Dabei gibt die Orthese dem Schultergelenk sicheren Halt und fördert sehr stark die Beweglichkeit zur Wiederherstellung der Funktion. Bei jeder Bewegung massiert ihr komprimierendes Gestrick und ein herausnehmbares Massagepolster schmerzlindernd das Weichteilgewebe und aktiviert die gelenkstabilisierende Muskulatur. Anwendung findet die Orthese für den Einsatz in der Schmerztherapie, zur Sofortversorgung sowie zum Schutz vor Folgeverletzungen im Alltag und beim Sport. Die direkte Gurtführung der Bandage schränkt die Bewegungsfreiheit nicht ein und ermöglicht eine vollständige Mobilisierung der Schulter. Die Klettverschlüsse ermöglichen ein Einfaches an und ablegen ohne fremde Hilfe. Das atmungsaktive Material sorgt für einen hohen Tragekomfort. - Erhältlich in verschiedenen Größen je nach Oberarmumfang
- links oder rechts
- Farbe titan
- bei 30 °C mit Flüssigwaschmittel separat in der Waschmaschine waschbar
- nicht Trockner geeignet
Gr. 0 Oberarmumfang 20 - 22 cm Gr. 1 Oberarmumfang 22 - 24 cm Gr. 2 Oberarmumfang 24 - 26 cm Gr. 3 Oberarmumfang 26 - 29 cm Gr. 4 Oberarmumfang 29 - 32 cm Gr. 5 Oberarmumfang 32 - 36 cm Gr. 6 Oberarmumfang 36 - 40 cm Weitere Informationen: | | Größe: | 6 | Ausführung: | rechts | PZN: | 01865446 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schulterfixationsbandage, Schulterfixierungsbandage, Schultergelenkbandage, Schultergelenkorthese, Schultergelenksbandage, Schultergelenksorthese, schulter bandage bauerfeind, schulterbandage, Bandage, Stützverband, Schulterverband, Stützbandage |
| | |
| |