Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind ManuLoc® Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610616
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     12053402080003
EAN/GTIN:
     4046445791130
Suchbegriffe:
Handgelenk Orthese
Handgelenk Schiene
Handgelenkorthese
Handgelenkschiene

ManuLoc®

Die ManuLoc® Orthese von Bauerfeind stabilisiert das Handgelenk und lindert Schmerzen. Nach Operationen, Verletzungen oder bei Überlastungserscheinungen stellt eine Handgelenkorthese wie die ManuLoc das schmerzende Handgelenk schnell und schmerzlindernd ruhig. So fördert die ManuLoc Heilungsprozesse und vermeidet Fehlbelastungen. Ein besonderer Vorteil im Alltag mit Orthese: Die Finger bleiben frei beweglich und Greifbewegungen sind kontrolliert möglich. Außerdem ist sie besonders leicht und kann einfach mit einer Hand an- und ablegt werden.

Produktinformation ManuLoc

  • Größe 3
  • Handgelenkumfang 20 - 26 cm
  • Farbe: titan
  • Universalversion: für rechts oder links
  • Stabilisiert das Handgelenk
  • Lässt kontrollierte Greifbewegungen zu
  • Lindert Schmerzen
  • Einfach mit einer Hand anzulegen
  • Hoher Tragekomfort
  • Material: Polyamid, Al Mg 3, Polyurethan, Polyether, Polyoxymethylen, Polyester
Indikation
  • Posttraumatische oder postoperative Reizzustände
  • Präoperativ
  • Karpaltunnelsyndrom (leichten Grades)
  • Tendovaginitis (mittleren Grades)
  • Distorsionen/Kontusionen
  • Arthrose (mittleren Grades)
Pflegehinweise
  • Klettgurte sind an der vorgesehenen Stelle fest anzukletten
  • Produkt an der Luft und nicht im Trockner trocknen
  • Nur bei 30 °C Handwäsche und unter Verwendung eines Feinwaschmittels waschen
  • Dabei können alle Komponenten an der Orthese bleiben
  • Orthese an der Luft trocknen
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
  • Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes beachten
  • Produkt nie direkter Hitze aussetzen
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
PZN:
11028326
Weitere Suchbegriffe: Handgelenksorthese, Handgelenksschiene, handgelenkorthese bauerfeind, handgelenkorthese, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,29*
€ 78,57*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,67*
€ 143,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 81,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,85*
€ 76,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,29*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.