| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-610625 Herst.-Nr.: 11011113070701 EAN/GTIN: 4057532199159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MalleoTrain® S MalleoTrain® S von Bauerfeind gibt dem Sprunggelenk zuverlässigen Halt und schützt vor erneuten Supinationstraumata. Die Bandage verfügt über ein individuell einstellbares Gurtsystem mit elastischen und unelastischen Anteilen. Der Gurt wird in einer Achtertour um das Sprunggelenk gewickelt. Beim Anlegen des Gurtes wird das Sprunggelenk in leichte Pronation und Dorsalextension geführt. MalleoTrain S wirkt wie ein funktioneller Tape-Verband und entlastet den Bandapparat, schont aber im Vergleich die Haut. Produktinformationen zur MalleoTrain® S - Größe 1
- Fesselumfang 17 - 19 cm
- Farbe schwarz
- Seite links
- Schützt durch Gurtsystem verstärkt vor Supinationstraumata
- Beschleunigter Abbau von Schwellungen
- Aktiviert die stabilisierende Muskulatur
- Schmale Passform ohne Pelotten
- Lindert Schmerzen
- Material: Polyamid, Elastan, Polyuretán, Polyester
- Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikation von MalleoTrain® S - Bandinsuffizienz
- Supinationsprophylaxe
- Leichte Distorsionen
Pflegehinweise - Waschbar bei 30°C
- Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
- Vorhandene Klettverschlüsse schließen
- Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 1 | Farbe: | schwarz | Ausführung: | links | PZN: | 10220582 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, fußgelenkbandage bauerfeind, fussgelenk bandage, Bandage, malleo, malleotrain, malleo bandage, bandage bauerfeind, bauerfeind, malleo bauerfeind |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 41,81* | € 54,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 80,22* | € 99,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|