Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind OmoLoc rechts Gr. 1 Bandagen von Bauerfeind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610643
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     12073601120601
EAN/GTIN:
     4046445621994
Suchbegriffe:
Becken Bandage
Beckenbandage
Beckeninstabilität Bandage
Beckeninstabilität Gürtel
Das Schultergelenk wird durch die Armschlinge ruhiggestellt nach einer Operation oder nach dem Einrenken einer Schulterluxation. Durch den Becken-/Bauchgurt und drei individuell positionsierbaren Armschlaufen wird der Arm wird in der 0-Grad Abduktionsstellung und der Ellenbogen in einer 90-100°-Beugung fixiert.  Die Verlängerung des Daumenkletts bringt mehr Compliance. Durch die Verbesserung der Haftung des Daumengurtes, können größere Daumenumfänge versorgt werden. Um individuell auf die Anatomie des Patienten einzugehen, können die Armschlaufen frei positioniert werden auf dem Bauchgurt. Vor allem im Wundbereich wird die Körperpflege durch die offene und luftige Konstruktion vereinfacht. Fehlhaltungen und Verspannungen der gesundenen Schulter werden vermieden, da kein Tragen eines Schultergurtes erforderlich ist.
  • Ausführung rechts, Gr. 1
  • Leibumfang bis 100 cm
  • auch nachts tragbar
  • dient zur Schmerzlinderung
  • Arm wird sicher fixiert
  • einfach anzulegen
  • angenehmes Material
  • hoher Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Ausführung:
rechts
PZN:
10131720
Weitere Suchbegriffe: Beckeninstabilitäts Bandage, Beckeninstabilitäts Gürtel, Beckeninstabilitätsbandage, Beckeninstabilitätsgürtel, Symphysen Gürtel, Symphysengürtel, Ellenbogen Bandage, Ellenbogen Polsterbandage, Ellenbogenbandage, Ellenbogenpolsterbandage, Armabduktion, Armabduktions, Armabduktionskeil, Armabduktionskissen, Armabduktionsorthese, Armabduktionsschiene, Armabduktionstragekeil, Armabduktionstragekissen, Armschlinge Abduktionslagerung, Postträgerkissen, Schulterabduktion, Schulterabduktions, Schulterabduktionskeil, Schulterabduktionskissen, Schulterabduktionsorthese, Schulterabduktionsschiene, Schulterabduktionstragekeil, Schulterabduktionstragekissen, Armschlinge Schulterfixierung, Schulter Bandage, Schulterbandage, Schulterfixation Bandage, Schulterfixationsbandage, Schulterfixierungsbandage, Schultergelenkbandage, Schultergelenkorthese, Schultergelenksbandage, Schultergelenksorthese, schulterabduktionskissen rechts, becken bandage, ellenbogen bandage bauerfeind, Schultergelenkfixierung, Schultergelendbandage, Schulterorthese
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,45*
€ 76,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,18*
€ 140,82*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.