| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-610677 Herst.-Nr.: 11011151010604 EAN/GTIN: 4046445668067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MalleoTrain® S open heel Die MalleoTrain® S open heel von Bauerfeind sorgt für mehr Sicherheit im Sprunggelenk und besseren Bodenkontakt. Die Bandstrukturen am Fuß sind nach einer Operation, bei leichten Verletzungen oder anhaltender Überlastung geschwächt und benötigen erhöhte Stabilität. Mit dieser Aktivbandage wird der Fuß mit einem 3-stufigen Gurtsystem geführt. Dieses System wirkt wie ein funktioneller Tapeverband. In einer vertikalen 8er-Tour wird der Mittelfuß mit dem distalen Unterschenkel durch den Zügel verbunden. Die Bandage schützt vor seitlichem Verdrehen und gibt das Gefühl von Sicherheit. Ein verbessertes Bodengefühl bei Barfußsportarten vermittelt der offene Fersenbereich. Eine leichte Kompressur fördert die Durchblutung und aktiviert die Muskulatur im Umfeld. Produktinformationen zur MalleoTrain® S open heel - Größe 4
- Fesselumfang 23 - 25 cm
- Farbe natur
- Seite rechts
- atmungsaktiv
- hoher Tragekomfort
- anatomisch geformt
- Schützt durch Gurtsystem verstärkt vor Supinationstraumata
- Verbessert Bodenkontakt durch offene Ferse
- Aktiviert die stabilisierende Muskulatur
- Schmale Passform ohne Pelotten
- Lindert Schmerzen
- Material: Polyamid, Elastan, Polyuretán, Polyester
- Lieferumfang: 1 Bandage, Anziehhilfe, Gebrauchsanweisung
Indikationen der Sprunggelenksbandage - Bandinsuffizien
- Supinationsprophylaxe
- Leichte Distorsionen
Pflegehinweise - Waschbar bei 30°C
- Bitte Feinwaschmittel und Wäschenetz verwenden
- Vorhandene Klettverschlüsse schließen
- Produkt nie direkter Hitze/ Kälte aussetzen
- Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 4 | Farbe: | natur | Ausführung: | rechts | PZN: | 10220814 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, fußgelenkbandage bauerfeind, fussgelenk bandage, Bandage, malleo, malleotrain, malleo bandage, bandage bauerfeind, bauerfeind, malleo bauerfeind |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |