| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-610824 Herst.-Nr.: 21810011120224 EAN/GTIN: 4026358061254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akzente setzen mit diese modernen Kompressions-Strumpfhose. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Strumpfhose hat einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Das Figur formende Leibteil schließt mit einem schmalen Trikotrand ab. Die Strumpfhose ist in trendigen Modefarben, auch in den attraktiven Mustern Jive und Tango (nur bei geschlossener Fußspitze, siehe Farbtabelle) und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit erhältlich. - Farbe creme ohne Design
- Größe XL normal short
- Wadenumfang ca. 40-48 cm
- Länge short ca. 61-70 cm
- Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 28-31 cm
- offene Fußspitze
- Kompressionsklasse 1, 18-21 mmHg
- 50 % Mikrofaseranteil
- atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
- Komfortfußsohle
- blickdichte Feinstrumpfqualität
- 65 % Polyamid, 35 % Elasthan
- Batik-Einfärbung in marine oder schwarz auf Anfrage
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. XL | Länge: | normal short | Farbe: | creme | Textilkennzeichen: | 65% Polyamid, 35% Elasthan | PZN: | 01959928 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |