Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain micro Strumpfhose Kl.1 marine Gr.L plus long offene Fußspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-610931
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21810011520333
EAN/GTIN:
     4026358069120
Suchbegriffe:
Feinstrumpf-Hose
Feinstrumpfhose
Strumpf-Hose
Strumpfhose
Akzente setzen mit diese modernen Kompressions-Strumpfhose. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Strumpfhose hat einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Das Figur formende Leibteil schließt mit einem schmalen Trikotrand ab. Die Strumpfhose ist in trendigen Modefarben, auch in den attraktiven Mustern Jive und Tango (nur bei geschlossener Fußspitze, siehe Farbtabelle) und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit erhältlich. 
  • Farbe marine ohne Design
  • Größe L plus long
  • Wadenumfang ca. 39-47 cm
  • Länge long ca. 70-80 cm
  • Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 25-28 cm
  • offene Fußspitze
  • Kompressionsklasse 1, 18-21 mmHg
  • 50 % Mikrofaseranteil
  • atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
  • Komfortfußsohle
  • blickdichte Feinstrumpfqualität
  • 65 % Polyamid, 35 % Elasthan
  • Batik-Einfärbung in marine oder schwarz auf Anfrage
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Länge:
plus long
Farbe:
marine
Textilkennzeichen:
65% Polyamid, 35% Elasthan
PZN:
03027407
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.