Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain micro S-Strumpfhose Kl.1 creme Gr.S normal short geschlossene Fußspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-611637
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21813011100221
EAN/GTIN:
     4026358056984
Suchbegriffe:
Feinstrumpf-Hose
Feinstrumpfhose
Strumpf-Hose
Strumpfhose
Akzente setzen mit diese modernen Kompressions-Strumpfhose für Schwangere. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Strumpfhose hat einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Das Leibteil schließt mit einem schmalen Trikotrand ab. Die Strumpfhose ist in trendigen Modefarben und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit während der Schwangerschaft erhältlich. 
  • Farbe creme ohne Design
  • Größe S normal short
  • Wadenumfang ca. 31-37 cm
  • Länge short ca. 61-70 cm
  • Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 20-22 cm
  • geschlossene Fußspitze
  • Kompressionsklasse 1, 18-21 mmHg
  • 50 % Mikrofaseranteil
  • atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
  • Komfortfußsohle
  • blickdichte Feinstrumpfqualität
  • 65 % Polyamid, 35 % Elasthan
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S
Länge:
normal short
Farbe:
creme
Textilkennzeichen:
65% Polyamid, 35% Elasthan
PZN:
05706911
Weitere Suchbegriffe: strumpfhose weiß, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Schwangerenhose, Umstandshose, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,64*
€ 129,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.