Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind AchilloTrain® Fußbandage schwarz Gr.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-613006
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11011014070001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Achillessehne Bandage
Achillessehnenbandage
achillessehnenbandage bauerfeind
achillessehne bandage

AchilloTrain®

Mit der Bandage AchilloTrain® wird die Achillessehne entlastet. Der Heilungsprozess nach verletzungs- und überlastungsbedingten Reizzuständen wird mit der AchilloTrain® unterstützt. Durch medizinisch wirksame Kompression und durchblutungsfördernde Massageeffekte hilft die Bandage bei  Bewegungen, Schwellungen abzubauen und Schmerzen zu lindern. Die stark strukturierte Oberfläche des Gestricks sorgt für passgenauen, positionssicheren Sitz zur Stimulation der Propriozeptoren in Gewebe und Muskulatur. 

Produktinformationen zur Bandage

  • 1 AchilloTrain® Größe 1 schwarz
  • Fesselumfang 17 -19 cm
  • Anatomisch geformtes Hoch-Tief-Gestrick mit stark strukturierter Oberfläche
  • Viskoelastische Pelotte umschließt Achillessehen und massiert schmerzlindernd bei Bewegung
  • Pelotte und Gestrick reichen bis Muskel-Sehnenübergang an der Wade
  • Komfortzone am Spann des besonders weichen Gestricks
  • Versetzte Naht und flexible Ränder schneiden nicht ein
  • Nach innen gerichtete Noppen wirken punktuell unterhalb der Knöchel ein
  • Feine Schlingen beidseitig entlang der Achillessehne für entlastende Querfriktion
  • Ausgleichen der Gegenseite und entlasten der Sehne durch optionale Fersenkeile für die Schuhe
  • An- und Ablegen wird durch Dehnzone am Schienbein und Griffmulden an der Pelotte erleichtert
  • Material Silikon, Thermoplastisches Elastomer, Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyurethan, Polyester
Anwendungsbereiche der Bandage
  • Achillodynie (Tendinose, Paratendinitis, Bursitis subachillea)
  • Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände, z. B. Achillessehnenrupturen
  • Haglundferse
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Farbe:
schwarz
PZN:
19226178
Weitere Suchbegriffe: Bandage, Fußbandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.