| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617000 Herst.-Nr.: A1.416.114 EAN/GTIN: 4260381960010 |
| | |
|
| | |
| LuxaScope Auris CCT LED Das dimmbare Otoskop 2,5 V aus der Serie LuxaScope Auris von Luxamed wirkt mithilfe verschiedener Funktionen unterstützend bei Untersuchungen in HNO-Praxen. Das Tascheninstrument mit 2-Komponenten-Griff hat einen LED-Ring zur Beleuchtung. Im Lieferumfang sind eine 3-fach-Vergrößerungslupe, ein Gebläseanschluss für pneumatische Tests und Ohrtrichter enthalten. LuxaScope Auris ist in verschiedenen Farben erhältlich, je nach Corporate Identity in Ihrer Praxis. Produktinformationen zu LuxaScope Auris CCT LED - Otoskop im Taschenformat mit innovativem LED-Ring
- Farbe schwarz
- Keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld
- Optimierte Bauform des Kopfes
- Wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- Geschützt durch DE202013104278U1
- Lebensdauer LEDs ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Beleuchtungsstärke ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur ca. 4.000 K
Ausstattung von LuxaScope Auris CCT LED - Schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- 2-Komponenten-Griff (Aluminiumelemente hochwertig farbig lackiert/glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Elektronischer ON/OFF Druckschalter
- Ring mit 6 LEDs (konzentrisch, 2,5 V), dimmbar
- Batteriebetrieb, 2 x AAA Alkaline Batterien, inklusive
- Inklusive 20 Einweg-Ohrtrichter (grau, je 10 x 2,5 mm und 10 x 4,0 mm)
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 2,5 V | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: otoskop luxascope, Diagnostikgerät, Kleindiagnostik, Untersuchungsbedarf, HNO-Bedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,71* | € 73,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 59,35* | € 75,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|