| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617003 Herst.-Nr.: A1.426.114 EAN/GTIN: 04260381960041 |
| | |
|
| | |
| LuxaScope Auris LED Das dimmbare Otoskop 3,7 V aus der Serie LuxaScope Auris von Luxamed wirkt mithilfe verschiedener Funktionen unterstützend bei Untersuchungen in HNO-Praxen. Das Tascheninstrument mit 2-Komponenten-Griff im Set hat einen LED-Ring zur Beleuchtung. Im Lieferumfang sind eine 3-fach-Vergrößerungslupe, ein Gebläseanschluss für pneumatische Tests, Ohrtrichter, ein Akku-Ladegerät und ein Koffer enthalten. LuxaScope Auris ist in verschiedenen Farben erhältlich, je nach Corporate Identity in Ihrer Praxis. Produktinformationen zu LuxaScope Auris LED - Otoskop im Taschenformat mit innovativem LED-Ring
- Farbe schwarz, Akku aufladbar, mit Ladegerät und Koffer, 3,7 V
- Keine Fiber-Optik, kein eingeschränktes Sichtfeld
- Optimierte Bauform des Kopfes
- Wartungsfrei, da kein Lampenwechsel notwendig
- Geschützt durch DE202013104278U1
- Lebensdauer LEDs ca. 100.000 Stunden durch Konstantstromansteuerung
- Beleuchtungsstärke ca. 10.000 Lux
- Farbtemperatur ca. 4.000 K
Ausstattung von LuxaScope Auris LED - Schwenkbare 3-fach-Vergrößerungslupe mit Rastfunktion
- Gebläseanschluss für pneumatischen Test
- 2-Komponenten-Griff (Aluminiumelemente hochwertig farbig lackiert/glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Elektronischer ON/OFF Druckschalter
- Ring mit 6 LEDs (konzentrisch), dimmbar
- Inklusive 20 Einweg-Ohrtrichter (grau, je 10 x 2,5 mm und 10 x 4,0 mm)
- Abschaltautomatik nach 3 Minuten
- Stromversorgung über Lithium-Ionen-Akku 3,7 V
- Ladegerät mit USB-Stecker (Länderadapter EU/UK/US) und Koffer im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3,7 V | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diagnostikgerät, Kleindiagnostik, Untersuchungsbedarf, HNO-Bedarf |
| | |
| |