Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed Otoskop-Kopf für LuxaScope Auris CCT schwarz Ersatzkopf für Otoskop-Handgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-617026/schwarz
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     A9.511.112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Otoskop-Kopf
Otoskopkopf

Otoskop-Kopf für LuxaScope Auris CCT

Das dimmbare Otoskop 2,5 V aus der Serie LuxaScope Auris von Luxamed wirkt mithilfe verschiedener Funktionen unterstützend bei Untersuchungen in HNO-Praxen. Das Tascheninstrument mit 2-Komponenten-Griff hat einen LED-Ring zur Beleuchtung.LuxaScope Auris ist in verschiedenen Farben erhältlich, je nach Corporate Identity in Ihrer Praxis. Der Handgriff kann als einzelnes Ersatzteil bestellt werden, ebenso der Ersatzkopf für den Handgriff.

Produktinformationen zum Otoskop-Kopf für LuxaScope Auris CCT

  • Farbe schwarz
  • Ersatzkopf für Otoskop-Handgriffe
  • Kompatibel mit LuxaScope Auris CCT
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Ersatz, Kopf, Handgriff, Otoskop, Untersuchung, Ohr, Gehörgang, HNO, Diagnostik, Instrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.