Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed F.O. Laryngoskop Griff LED 2,5 V klein Leucht-Laryngoskopgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-617106
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     E1.416.012
EAN/GTIN:
     04260381960331
Suchbegriffe:
Laryngoskop-Griff
Laryngoskopgriff
laryngoskop-griff kaltlicht
laryngoskop griff

F.O. Laryngoskop Griff 2,5 V 

Der Standard-Laryngoskop-Griff von Luxamed zeichnet sich neben seines hygienischen Materiales auch durch eine einfache Anwendung aus. Es ist sowohl die LED- bzw. LED-ECO- als auch die Xenon-Ausführung 2,5 V erhältlich. Der F.O. Laryngoskop Griff aus Edelstahl ist in verschiedenen Abmessungen bestellbar und kompatibel mit Spateln der F.O.-Serie. Bei Einsatz von LED-Beleuchtung ist der Griff sterilisierfähig.

Produktinformationen zum F.O. Laryngoskop Griff 2,5 V 

  • Laryngoskopgriff LED klein
  • Griff entspricht ISO 7376 (grüner Standard)
  • Bei Verwendung von LED-Leuchtmitteln sterilisierbar
  • Entnahme des Leuchtmittels erfolgt schnell und unkompliziert
  • Autoklavierbar bis 134°C (ohne Leuchtmittel und Batterien)
  • Data-Matrix mit Angabe des Herstellers, Produktcodes sowie des Produktionsdatums zur besseren Rückverfolgbarkeit
Materialzusammensetzung des F.O. Laryngoskop Griff 2,5 V 
  • Glasperlengestrahlte, matt verchromte Oberfläche für eine hochwertige Optik
  • Keine Oberflächenstruktur, Querrillen für eine hygienische Anwendung und sicheren Halt
  • Lampenhülse aus Metall
Weitere Informationen:
Größe:
klein
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlspatel, Laryngoskopset, Mehrweglaryngoskop, Rettungsbedarf, Anästhesiebedarf, Diagnostikbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Luxamed
E5.807.011
ab € 72,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.