| |
|
| Artikel-Nr.: 537-617124 Herst.-Nr.: E1.324.012 EAN/GTIN: 04260381960485 |
| |
|
| | |
| F.O. Miller Spatel Das sterilisierbare Material des Laryngoskop-Spatels von Luxamed zeichnet sich durch seine hohe Langlebigkeit und große Leuchtstärke aus. Der Lichtleiter des Miller Spatels ist auswechselbar. Je nach angestrebter Beleuchtungsstärke kann sowohl eine LED als auch eine Xenon-Lampe eingesetzt werden. Der F.O. Miller Spatel ist in verschiedenen Abmessungen erhätlich, je nach gewünschten Einsatz, sowie kompatibel mit Standard-Griffen. Produktinformationen zum F.O. Miller Spatel - Größe 4, 207 x 17 mm
- Laryngoskopspatel mit auswechselbarem Lichtleiter
- Hochwertige Edelstahl-Konstruktion mit 5.500 Fasern
- Beleuchtungsstärke mit 3,7 V LED ca. 10.500 Lux
- Beleuchtungsstärke mit 2,5 V Xenon ca. 4.500 Lux
Vorteile des F.O. Miller Spatels - Maximale Lebensdauer und Beleuchtungsstärke
- Größtmöglicher Querschnitt Ø 4 mm für eine optimale Ausleuchtung
- Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Autoklavierbar bis 134°C, ca. 4.000 Zyklen
- Data-Matrix mit den wichtigsten Informationen
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel größe 4, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf |
| | |
| |