| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-617131 Herst.-Nr.: E1.415.012 EAN/GTIN: 04260381960553 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | F.O. Macintosh Spatel Das sterilisierbare Material des Laryngoskop-Spatels mit Glasfaser von Luxamed zeichnet sich durch seine hohe Langlebigkeit und große Leuchtstärke aus. Der Lichtleiter des Macintosh Spatels ist integriert. Je nach angestrebter Beleuchtungsstärke kann sowohl eine LED als auch eine Xenon-Lampe eingesetzt werden. Der F.O. Macintosh Spatel ist in verschiedenen Abmessungen erhätlich, je nach gewünschten Einsatz, sowie kompatibel mit Standard-Griffen. Produktinformationen zum F.O. Macintosh Spatel - Größe 5, 174 x 23 mm
- Laryngoskopspatel mit auswechselbarem Lichtleiter und integrierter Glasfaser
- Hochwertige Edelstahl-Konstruktion mit 8.000 Fasern
- Beleuchtungsstärke mit 3,7 V LED ca. 14.000 Lux
- Beleuchtungsstärke mit 2,5 V Xenon ca. 6.500 Lux
Vorteile des F.O. Macintosh Spatels - Maximale Lebensdauer und Beleuchtungsstärke
- Größtmöglicher Querschnitt Ø 3 x 7 mm für eine optimale Ausleuchtung
- Kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
- Autoklavierbar bis 134°C, ca. 4.000 Zyklen
- Data-Matrix mit den wichtigsten Informationen
- Einfache Reinigung oder Sterilisation (keine Schmutznischen)
- Wartungsfrei
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. 5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Mac, Laryngoskopspatel Macintosh, Laryngoskopspatel Mcintosh, Leuchtspatel Macintosh, Leuchtspatel Mcintosh, Macintosh-Spatel, McIntosh-Spatel, laryngoskop-spatel gr. 5, laryngoskopspatel mac, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Mehrwegspatel, Edelstahlspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |