Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxamed LED-Untersuchungsleuchte auf 5-Fuß-Stativ rapsgelb Praxisleuchte mit Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-617166/rapsgelb
Hersteller:
     Luxamed
Herst.-Nr.:
     U1.141.014
EAN/GTIN:
     04260381963226
Suchbegriffe:
OP-Leuchte
Operations-Leuchte
Operationsleuchte
Untersuchungs-Leuchte

Untersuchungsleuchte LED

Die energiesparende LED-Untersuchungsleuchte unterstützt Ihre medizinischen Untersuchungen mittels guter Beleuchtung. Es stehen verschiedene Farben zur Auswahl, je nach Corporate Identity Ihrer Praxis. Die Schwanenhalskonstruktion hat einen langen Arm. Dank Rollstativ ist die LED-Lampe fahrbar.

Produktinformationen zur Untersuchungsleuchte LED

  • Untersuchungsleuchte für die moderne Praxis
  • Farbe rapsgelb
  • LED-Technologie für eine optimale Ausleuchtung
  • Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
  • Stabiles, kippsicheres Rollstativ (5-Fuß-Stativ) aus Metall (pulverbeschichtet)
  • Multifunktionsstecker (EU/UK/US)
Technische Daten zur Untersuchungsleuchte LED
  • Beleuchtungsstärke ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
  • 15 V / 11.25 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs
  • Lebensdauer ca. 50.000 Stunden
  • Farbtemperatur ca. 4.200 K
  • Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
  • Maximale Untersuchungshöhe 165 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß / rapsgelb
Weitere Suchbegriffe: Untersuchungsleuchte, op-leuchte led stativ, op-leuchte, op-leuchte stativ, Stativ, Lampe, Leuchte, LED, Diagnostik, Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,89*
€ 364,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,06*
€ 353,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,64*
€ 349,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.