Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Solus Einweg-Larynxmaske Standard Gr. 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618019
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     8002000
EAN/GTIN:
     5030267073498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Larynxmaske
larynxmaske größe 2
larynxmaske
Solus Larynxmaske Standard

Laryngealmaske zum Einmalgebrauch

  • nach 2 Funktionsüberprüfungen einsatzbereit
  • felxibel, trotzdem stabil
  • mit Cuff-Positions-Indikatoren
  • mit 15mm Konnektor
  • Größe 1,5
  • für ein Patientengewicht von 10 bis 20kg
  • Maximales Inflationsvolumen < 10ml
  • Liefereinheit 20 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 2
Weitere Suchbegriffe: Einwegmaske, Anästhesiebedarf, Notfallmaske, Notfallbeatmung, Solusmaske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,9485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 122,14*
€ 145,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,02*
€ 142,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,89*
€ 137,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,77*
€ 134,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 112,71*
€ 134,12
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 112,66*
€ 134,07
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 112,60*
€ 133,99
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 112,54*
€ 133,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,97*
€ 117,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.