Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intersurgical Filta-Guard Bakterien/Virenfilter Geräteschutzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-618903
Hersteller:
     Intersurgical
Herst.-Nr.:
     1944000
EAN/GTIN:
     5030267004690
Suchbegriffe:
Geräteschutzfilter

Intersurgical Filta-Guard Beatmungsfilter

Filta-Guard, Intersurgical-Nr. 1944 ohne Luer-Port

Intersurgical Beatmungsfilter zur Vorbeugung von nosokominalen, beatmungsassoziierten Infektionen im Zusammenhang mit maschineller Beatmung. Der Bakterienfilter wird zwischen Trachealtubus und Y-Stück eingesetzt und schließt so die Übertragung von Bakterien und Viren praktisch aus.

  • Filtrationseffizienz: 99,999%
  • Widerstand bei 60lpm: 2,3cm H2O
  • Volumen: 67ml
  • Gewicht: 40,0g
  • Minimales Tidal-Volumen: 200ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.