Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain look Strumpfhose Kl.1 caramel M pl. short Der Kompressionsstrumpf mit Glanzeffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-626006
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21710011200322
EAN/GTIN:
     4026358446648
Suchbegriffe:
Feinstrumpf-Hose
Feinstrumpfhose
Strumpf-Hose
Strumpfhose
Die Kompressionsstrümpfe für glanzvolle Auftritte.

Der leicht transparente Kompressionsstrumpf VenoTrain look mit modisch-elegantem Glanzeffekt komplettiert jedes edle Outfit. Der Push-Up-Effekt bei der Strumpfhose formt eine schöne Silhouette. VenoTrain look enlastet die Beinvenen bei leichten Beschwerden, eignet sich für Beruf und Reise sowie zur Prävention. Zeigen Sie Bein - und beugen Sie Venenleiden und Krampfadern vor. Mit seinem glänzenden, leicht transparenten Material ist der VenoTrain look erhältlich in vier Farbtönen als Strumpf und Strumpfhose, passgerecht im Perfect-Fit Größensystem. Wählen Sie aus zwei Kompressionsklassen mit leichter und mittlerer Druckstärke für eine erfolgreiche Kompressionstherapie. Perfekter Halt, angenehmes Tragegefühl dank Stretch-Comfort und leichtes An- und Ablegen zeichnen den VenoTrain look aus. 

  • Strumpfhose VenoTrain look
  • Größe: M plus short
  • Farbe: caramel
  • Fesselumfang: 22 - 25 cm (schmalste Stelle)
  • Wadenumfang: 37 - 44 cm
  • Länge: short 35 - 40 cm
  • modisch-eleganter Glanzeffekt
  • figurformend mit Push-Up-Effekt
  • hochwertig und bequem
  • leicht transparent
  • perfekter Sitz
  • mit geschlossener Fußspitze
  • Kompressionsklasse 1, 18 - 21 mmHg
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Länge:
plus short
Farbe:
caramel
PZN:
02836814
Weitere Suchbegriffe: strumpfhose m, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.