Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain micro Kniestrümpfe Kl.1 creme Gr.XL plus long geschlossene Fußspitze


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-626059
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21880011100334
EAN/GTIN:
     4026358029346
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kniestrümpfe
bauerfeind kompressionsstrümpfe
Akzente setzen mit diesen modernen Kompressions-Kniestrümpfen. Sie werden VenoTrain micro zu schätzen wissen, wenn Sie längere Zeit stehen müssen oder viel auf den Beinen sind. Ihre Beine werden durch die Kompressionswirkung spürbar entlastet. Sie fühlen sich wohl und sehen gut aus. Die Kniestrümpfe haben einen sehr hohen Mikrofaseranteil für ein angenehmes Tragegefühl. Die Kniestrümpfe sind in trendigen Modefarben und dezenten Farbnuancen für den stilsicheren Auftritt in Beruf und Freizeit erhältlich. 
  • Farbe creme ohne Design
  • Größe XL plus long
  • Wadenumfang ca. 43-51 cm
  • Länge long 40-46 cm
  • Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 28-31 cm
  • geschlossene Fußspitze
  • Kompressionsklasse 1, 18 - 21 mmHg
  • 50 % Mikrofaseranteil
  • atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
  • Komfortfußsohle
  • blickdichte Feinstrumpfqualität
  • 65 % Polyamid, 35 % Elasthan
  • mit Muster Jive oder Tango auf Anfrage (nur bei geschlossener Fußspitze)
  • Abschlussrand Noppe (nicht bei Muster und Modefarbe) auf Anfrage
  • wahlweise mit marine oder schwarz in Batik-Technik eingefärbt auf Anfrage
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Länge:
plus long
Farbe:
creme
Textilkennzeichen:
65% Polyamid, 35% Elasthan
PZN:
00415238
Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrümpfe, kniestrümpfe weiß, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Schwangerenhose, Umstandshose, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,64*
€ 57,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,33*
€ 55,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.