Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain micro Kniestrümpfe Kl.2 amaretto Gr.XL normal long offene Fußspitze


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-626546
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21880021420234
EAN/GTIN:
     4026358061971
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Kniestrümpfe
bauerfeind kompressionsstrümpfe
VenoTrain® micro – der vielseitige Kompressionsstrumpf mit modernem Look

Bei Krampfadern als Folge von geschwächten Venen hilft der medizinische Kompressionsstrumpf VenoTrain micro. Er fördert die Durchblutung und entlastet die Venen. Der moderne Kompressionsstrumpf steht in vielen Farben, mit oder ohne Muster sowie in peppigen Batik-Varianten zur Auswahl. Der Mikrofaseranteil von über 50 Prozent macht ihn zudem besonders weich und anschmiegsam.
  • Farbe amaretto ohne Design
  • Größe XL normal long
  • Wadenumfang ca. 40-48 cm
  • Länge long 40-46 cm
  • Umfang Pumppunkt (schmalste Stelle) ca. 28-31 cm
  • offene Fußspitze
  • Kompressionsklasse 2, 23-32 mmHg
  • 50 % Mikrofaseranteil
  • atmungsaktiv, hautfreundlich und pflegeleicht (40° waschbar)
  • Komfortfußsohle
  • blickdichte Feinstrumpfqualität
  • 55 % Polyamid, 45 % Elasthan
  • Abschlussrand Noppe (nicht bei Muster und Modefarbe) auf Anfrage
  • wahlweise mit marine oder schwarz in Batik-Technik eingefärbt auf Anfrage
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Länge:
normal long
Farbe:
amaretto
Textilkennzeichen:
55% Polyamid, 45% Elasthan
PZN:
02363735
Weitere Suchbegriffe: kompressionsstrümpfe, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Schwangerenhose, Umstandshose, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,34*
€ 57,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,27*
€ 55,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,06*
€ 53,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.