Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain look Strumpfhose Kl.2 anthrazit M pl. long Der Kompressionsstrumpf mit Glanzeffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-626878
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     21710026900332
EAN/GTIN:
     4026358138123
Suchbegriffe:
Feinstrumpf-Hose
Feinstrumpfhose
Strumpf-Hose
Strumpfhose
Die Kompressionsstrümpfe für glanzvolle Auftritte.

Der leicht transparente Kompressionsstrumpf VenoTrain look mit modisch-elegantem Glanzeffekt komplettiert jedes edle Outfit. Der Push-Up-Effekt bei der Strumpfhose formt eine schöne Silhouette. VenoTrain look enlastet die Beinvenen bei leichten Beschwerden, eignet sich für Beruf und Reise sowie zur Prävention. Zeigen Sie Bein - und beugen Sie Venenleiden und Krampfadern vor. Mit seinem glänzenden, leicht transparenten Material ist der VenoTrain look erhältlich in vier Farbtönen als Strumpf und Strumpfhose, passgerecht im Perfect-Fit Größensystem. Wählen Sie aus zwei Kompressionsklassen mit leichter und mittlerer Druckstärke für eine erfolgreiche Kompressionstherapie. Perfekter Halt, angenehmes Tragegefühl dank Stretch-Comfort und leichtes An- und Ablegen zeichnen den VenoTrain look aus. 

  • Strumpfhose VenoTrain look
  • Größe: M plus long
  • Farbe: anthrazit
  • Fesselumfang: 22 - 25 cm (schmalste Stelle)
  • Wadenumfang: 37 - 44 cm
  • Länge: long 40 - 46 cm
  • modisch-eleganter Glanzeffekt
  • figurformend mit Push-Up-Effekt
  • hochwertig und bequem
  • leicht transparent
  • perfekter Sitz
  • mit geschlossener Fußspitze
  • Kompressionsklasse 2, 23 - 32 mmHg
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. M
Länge:
plus long
Farbe:
anthrazit
PZN:
13854293
Weitere Suchbegriffe: strumpfhose antrazit, strumpfhose m, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.